Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2400251
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     STV922-L
EAN/GTIN:
     4013902934645
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Leergehäuse
Schuko-Steckdose
Steckdosenleergehäuse, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten und Anbausteckdosen, inkl. PE-/N-Klemme sowie Adaptern und Schrauben zur Montage der Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei Leitungseinführungen: oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32 unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32 links: Vorprägung 4 x M20/25 rechts: Vorprägung 4 x M20/25 rückseitig: Vorprägung 4 x M20/25, verfügbare Teilungseinheiten: 9 Öffnungen für Steckdosen: 2x Bohrung für SCHUKO(R)-Steckdose mit Durchmesser 44,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 38/38mm (frontseitig), 2x Bohrung für CEE-Steckdose mit Durchmesser 66,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 60/60mm (frontseitig) Abmessungen: 200 x 400 x 122mm Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen Farbe: grau, Breite: 200 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 122 mm, Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0, Absicherung: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, FI-Schutzschalter: ohne, CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 9, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 Leitung (Stichleitung), Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: ohne, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0, Durchmesser Kabeleinführung: M25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
STV922-L
Ident Code:
72992201
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schuko-steckdose, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,76*
€ 90,74*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 73,48*
€ 91,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,60*
€ 94,18*
€ 5,00*
ab € 77,27*
€ 96,23*
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 100,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.