| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0269463 Herst.-Nr.: 44420279 EAN/GTIN: 4044774845746 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse EPIC® POWERLOCK A6 S L1/BN QP M12 (1), Anbaugehäuse, Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 120mm², , Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 400 A geeignet ,Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern,Hält mittleren mechanischen Belastungen stand,Für die mobile und stationäre Energie- bzw Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar ,Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet, Nutzen: Einfache Montage mittels 4 Befestigungsschrauben ,Hohe Stabilität durch robusten PBT-Kunststoff,In harmonisierten Farben nach europäischer Norm (Farbkodierung für DC und AC) verfügbar ,Für Leiterquerschnitte bis 120 mm²,VDE-geprüfte Qualität,Anbaugehäuse Quelle (Bauform A6) zur Verwendung mit einem M12-Gewindepfostenkontakt Quelle (separat erhältlich),Für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt als elektrischer Landanschluss einsetzbar,Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,92* | € 11,54* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 7,93* | € 11,55* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,94* | € 11,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,02* | € 13,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,36* | € 17,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|