Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP02TW Wandschrank IP54 SKI 1550x550x205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0284528
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP02TW
EAN/GTIN:
     3250612667062
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Schrank, univers, IP54/I, 1550x550x205mm, leer.Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439 (VDE 0660-500), Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung aus Kunststoff. Universalleitungseinführungen oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit (Keine Vorschläge) mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5 feldig.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 495,21*
€ 559,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 499,79*
€ 565,27*
Frei Haus
ab € 522,73*
€ 586,93*
Frei Haus
ab € 524,16*
€ 592,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 526,25*
€ 595,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,90*
€ 666,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,97*
€ 662,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,33*
€ 644,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ200W
ab € 122,33*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,22*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,94*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,06*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,33*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,21*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,61*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,50*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,45*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 63,43*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,81*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,72*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.