Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albert 692112 SpießstrahlerEdelstahl 1 x LED 4,5 W, 3000K, 285 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0290554
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692112
EAN/GTIN:
     4007235921120
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Albert-Kleinstrahler 692112 120 grad schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus Edelstahl und Borosilikatglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 4,5W - Lichtfarbe weiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Schutzart: IP 55 - Schutzklasse : d 95 x 100 x 340 mm Albert-Wegeleuchte 692112aus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet für1 Halogenglühlampe QT-DE 12 60-150W, Fassung R7s. Anschlussfertigmit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : Silber Abmessungen: d 210 x 220 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 208,63*
€ 208,63*
Frei Haus
ab € 186,31*
€ 222,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,63*
€ 222,80*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,72*
€ 223,90*
€ 8,50*
ab € 187,84*
€ 225,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
622433
ab € 164,45*
Ähnlich
Albert
622399
ab € 102,42*
Ähnlich
Albert
692197
ab € 120,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.