Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LEDs mit Stecksockel
>
Artikel
SLV 231420 ARROCK ARC GU10 Stehleuchte,Granit,salt & pepper max.35W
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0302491
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
231420
EAN/GTIN:
4024163130929
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Indirekt abstrahlende Standleuchte ARC der ARROCK Serie bestehend aus dem Naturprodukt Granit. Somit wird jede Leuchte zu einem unvergleichlichem Unikat. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.
... >
Installationsleuchten
>
Außenleuchten
>
Pollerleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
,
Smart Home Außensockelleuchte
,
Smart Home Pfeilerleuchte
,
Smart Home Podestleuchte
,
Smart Home Pollerlampe
,
Smart Home Pollerleuchte
,
Smart Home Sockelleuchte
,
Smart Home Wegeleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
erdspießleuchte gu10 led
,
leds mit stecksockel
,
led erdspießleuchte
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 148,26*
€ 175,64*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,09*
€ 189,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,96*
€ 203,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 210,01*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,33*
€ 213,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV 1005075 LED-Lampe 2700 K 6 W GU10 F
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV 231233 Beleuchtungs-Zubehör
SLV
231233
ab € 20,46*
Zubehör
SLV QPAR51 LED-Lampe 3000 K 6 W GU10 F
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV QPAR51 LED-Lampe 4000 K 6 W GU10 F
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV QPAR51 LED-Lampe 4000 K 6 W GU10 F
SLV
1005081
ab € 3,14*
Zubehör
SLV QPAR51 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W GU10 G
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen