Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Nobile 5011240299 Flexible LED SMD 5050 2m 14,4W/m 24V IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0314538
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
5011240299
EAN/GTIN:
4044538043364
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 72W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist notwendig. Abmessungen (BxH): 12,5x5,5 mm Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabeindex Ra: 82 Farbabstand (MacAdam): 5 SDCM Lebensdauer: 26.000 h (L90 B10) RGB interface: COM+ Betriebs-/Steuergerätempfehlung: EL-24V CV Serie und bei RGB zusätzlich ein LED RGB-Sequenzer 24V oder LED PWM-5 Steuergerät 12V/24V 8A BT
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
led streifen rgb ip67
,
led streifen
,
led streifen rgb
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,68*
€ 54,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,15*
€ 56,88*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,40*
€ 57,44*
Lager 4147
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,50*
€ 58,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,70*
€ 60,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alu Aufbau-Profil 2m 5011149905
nobilé
5011149905
ab € 18,25*
Zubehör
Alu Aufbau-Profil 2m 5011149906
nobilé
5011149906
ab € 16,41*
Zubehör
Alu Aufbau-Profil 2m 5011149907
nobilé
5011149907
ab € 14,64*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung opal 5011146805
nobilé
5011146805
ab € 18,76*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung opal 5011146812
nobilé
5011146812
ab € 23,95*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung opal 5011147805
nobilé
5011147805
ab € 21,23*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung opal 5011147808
nobilé
5011147808
ab € 25,48*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011146806
nobilé
5011146806
ab € 19,18*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011146813
nobilé
5011146813
ab € 24,31*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011147806
nobilé
5011147806
ab € 21,53*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011147809
nobilé
5011147809
ab € 25,88*
Zubehör
Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011150002
nobilé
5011150002
ab € 56,25*
Zubehör
Alu Flach-Profil 2m 5011150001
nobilé
5011150001
ab € 3,40*
Zubehör
Alu T-Profil 2m Abdeckung opal 5011146803
nobilé
5011146803
ab € 13,60*
Zubehör
Alu T-Profil 2m Abdeckung opal 5011146814
nobilé
5011146814
ab € 18,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen