Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Harting 24024070010 unmanaged Switch Ha-VIS eCon 2070GB-A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0317877
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
24024070010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
poe switch ieee 802.3at
industrie switch
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nennspannung: 24, 48, Gesamtzahl der Ports: 7, 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7 x, Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
... >
Netzwerktechnik aktiv
>
Aktive LAN-Komponenten
>
Industrie Switche 10/100/1000
Weitere Suchbegriffe:
harting poe switch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,50794*
€ 300,52794*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,5607*
€ 327,6907*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 356,69*
€ 368,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 373,88*
€ 389,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 495,82*
€ 527,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,52794*
€ 357,62825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,94794*
€ 354,55805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,86794*
€ 353,27285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,50794*
€ 345,70445
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 47 474 7115 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6a
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,7369*
Zubehör
HARTING Ethernetkabel Cat.5, 0.5m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B offenes Ende, PVC
Harting
09470600023
ab € 14,64*
Zubehör
HARTING Ethernetkabel Cat.5, 3m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC
Harting
09457711125
ab € 26,61*
Zubehör
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 10m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC
Harting
09457511551
ab € 69,13*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen