Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24024070010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24024070010
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24024070010
Artikel-Nr.:
     4502-45F5619
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24024070010
EAN/GTIN:
     4099891550370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
poe switch ieee 802.3at
industrie switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24024070010, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Full gigabit ethernet, Nennspannung: 24, 48 VDC, Gesamtzahl der Ports: 7, 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7 x, Betriebstemperatur: 0 bis +55 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
7
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting poe switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,52794*
€ 332,08794*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,6607*
€ 362,1007*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 371,06*
€ 416,64*
€ 6,90*
ab € 378,92*
€ 429,08*
Frei Haus
ab € 501,92*
€ 578,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,7569*
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 15,02*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 28,06*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 69,35*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.