Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schutzschlauch
>
Artikel
Murrplastik EWT-PA M40/P36 split-flex sw Kabelschutzschlauch schwarz 83164262
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0321613
Hersteller:
Murrplastik
Herst.-Nr.:
83164262
EAN/GTIN:
4045005303950
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 25m
Kabelschutzschlauch EWT-PA Zweiteilige, geschlitzte und wieder verschließbare Version Die EWT-PA Kabelschutzschläuche werden aus speziell modifiziertem Polyamid 6 gefertigt. Das Material ist halo- gen-, phosphor- und cadmiumfrei. Die Schläuche eignen sich für statische Anwendungen bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung. Die EWT-PA Kabelschutzschläuche bestehen aus einem zweiteiligen geschlitzten Schlauch-System und zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus: • Kabelschutzschläuche können jederzeit geöffnet und wieder verschlossen werden. • Montage vorkonfektionierter Leitungen • Nachinstallation oder Reparatur im Anlagen- und Maschinenbau
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
kabelschlauch
,
kabelschlauch murrplastik
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,19429*
€ 7,81429*
Lager 3518
25
€ 65,00*
ab € 8,0136*
€ 9,9836*
Lager 986
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 8,4804*
€ 10,5704*
Lager 1454
2 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 17,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,81429*
€ 9,29901
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,19429*
€ 7,37121
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter (
entspricht € 195,35725* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchhalter Murrplastik 83621222 - UH 36/M6
Murrplastik
83621222
ab € 0,95596*
Zubehör
Schlauchverschraubung 90° gewinkelt Murrplastik 83605060 - WSV M50x1,5/36 m-fix, sw
Murrplastik
83605060
ab € 10,26*
Zubehör
Schlauchverschraubung Murrplastik 83602467 - MSV M50x1,5/36 m-fix, sw
Murrplastik
83602467
ab € 3,381*
Zubehör
Schlauchverschraubung teilbar Murrplastik 83651278 - SVT M50x1,5/36
Murrplastik
83651278
ab € 2,27017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen