| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0342163 Herst.-Nr.: 1319915 EAN/GTIN: 8711426140219 |
| |
|
| | |
| Umschalter, Sortiment: Umschalter, Typkenner: QM, STOPP-Funktion: optional, ohne Drehgriff, mit Antriebsachse, 6 mm quadratisch, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 2 x (3-polig + N), Schutzart: IP20, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 22 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204,, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,58* | € 152,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,57* | € 153,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,98* | € 159,64* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 138,70* | € 160,98* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,15* | € 165,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|