Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter QM 63A 2x3-polig+N 6mm QM63/3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-10170940
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1319915
EAN/GTIN:
     8711426140219
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrenner

Umschalter QM 63A 2x3-polig+N 6mm QM63/3N

Umschalter, Sortiment: Umschalter, Typkenner: QM, STOPP-Funktion: optional, ohne Drehgriff, mit Antriebsachse, 6 mm quadratisch, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 2 x (3-polig + N), Schutzart: IP20, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 22 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204,, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,53*
€ 152,60*
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 153,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 160,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,95*
€ 160,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,96*
€ 161,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.