Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
EATON M22-PVS60P-RS NOT-AUS 60mm Schlüsselentriegelt RONIS 121467
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0347887
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
121467
EAN/GTIN:
4015081192878
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 60 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Schlüsselentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, RAL 3000, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Information zum Lieferumfang: 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Einbau-Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
Schlüsseltaster
,
eaton schlüsseltaster ip67
,
schlüsseltaster
,
eaton schlüsseltaster
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,07*
€ 43,74*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,31*
€ 46,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,20*
€ 48,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,60*
€ 49,14*
Lager 4981
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,86*
€ 50,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216537
ab € 8,17*
Ähnlich
Moeller M22-I3 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216538
ab € 8,65*
Ähnlich
Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Moeller
216540
ab € 15,80*
Ähnlich
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216536
ab € 7,04*
Ähnlich
Eaton 107940 M22-CK11 Kontaktelement 1 St.
Eaton
107940
ab € 7,04*
Ähnlich
Eaton 121474 M22-K02SMC10 Kontaktelement 1 St.
Eaton
121474
ab € 11,55*
Ähnlich
Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.
Eaton
216386
ab € 2,81*
Ähnlich
Eaton M22-AK10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC,
Eaton
216504
ab € 3,61*
Ähnlich
Eaton M22-AK11 Kontaktelement 1 Öffner, 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC
Eaton
216505
ab € 6,32*
Ähnlich
Eaton M22-CK01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216385
ab € 2,29*
Ähnlich
Eaton M22-CK02 Kontaktelement 2 Öffner 230 V/AC, 24 V/DC 1 St.
Eaton
107899
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton M22-CK10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC,
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton M22-CK20 Kontaktelement 2 Schließer 230 V/AC, 24 V/DC 1 St.
Eaton
107898
ab € 6,91*
Ähnlich
Eaton M22-CKC01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 11
Eaton
216387
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.
Eaton
216535
ab € 5,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen