Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2017-1FB42 Schütz AC3 5,5kW/400V, 1Ö, DC24V, 3pol. S00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0355952
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20171FB42
EAN/GTIN:
     4011209843592
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, mit integrierter Diode, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASioder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,14*
€ 36,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,76*
€ 45,30*
€ 5,00*
ab € 38,50*
€ 48,48*
€ 8,95*
ab € 37,40*
€ 48,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,87*
€ 49,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,34*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 74,04*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA10
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111BA10
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA01
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111BA01
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA02
ab € 4,68*
Zubehör
Siemens
3RH29161FA22
ab € 8,52*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 34,83*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 41,42*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 58,97*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 52,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.