Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3NP1153-1BC10 Sicherungslasttrennsc NH2, 400A 60mm Sammelschienensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0367405
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP11531BC10
EAN/GTIN:
     4011209765603
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Lasttrenner
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH2, 400 A, für Sammelschienensystem 8US 60mm, Flachanschluss, Abdeckebene 32/70mm Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Der standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz der neuen Sentron-Reihe 3NP1 verhindert dass der Anwender bei der Montage von Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt, selbst bei rückseitigem Zugriff.Zusätzlich kann der Anwender kann durch die großen Sichtfenster leicht die eingesetzten Sicherungen erkennen. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Höchst flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör. 2. Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene, und Siemens Sammelschienensystem 8US 3. Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung. 4. Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40. 5. Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgang oben / unten. 6. Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend). 7. Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 263,26*
Frei Haus
ab € 220,41*
€ 265,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,54*
€ 269,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,49*
€ 269,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,90*
€ 276,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NP19001HA00
ab € 21,25*
Zubehör
Siemens
3NP19431CF00
ab € 3,20*
Zubehör
Siemens
3NP19431BG10
ab € 7,43*
Zubehör
Siemens
3NP19531BG30
ab € 7,42*
Zubehör
Siemens
3NP19401FB00
ab € 10,38*
Zubehör
Siemens
3NP19401FA00
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3NP19531CD00
ab € 7,14*
Zubehör
Siemens
3NP19531CB00
ab € 7,82*
Zubehör
Siemens
3NP19001EF00
ab € 11,38*
Zubehör
Siemens
3NP19541ED00
ab € 44,33*
Zubehör
Siemens
3NP19411EC00
ab € 7,36*
Zubehör
Siemens
3NG1302
ab € 12,10*
Zubehör
Siemens
3NP19541MA20
ab € 26,20*
Zubehör
Siemens
3NP19531BB20
ab € 37,45*
Zubehör
Siemens
3NP19531BB10
ab € 22,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.