Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax STUC 60/705 F Steigetrasse, 60x715x4500 Sprossenab.500mm,1kN feuerv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0371731
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STUC60/705F
EAN/GTIN:
     4013339924707
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Steigetrasse nach DIN EN 61537, bestehend aus 2 dreiseitig durchgehend perforierten Profilen U 6040 und einschraubbaren C-Profil Sprossen 2986 mit 18 mm Schlitzweite, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die durchgehende Perforation der Seitenholme ermöglicht den Einbau zusätzlicher Sprossen, beispielsweise wechselseitig, für beidseitige Belegung. Die Lieferung erfolgt aus transporttechnischen Gründen als Bausatz. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Lieferung : unmontiert Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 715 mm Holm Abmessungen : 40 x 60 x 40 mm Materialstärke Holm : 4 mm Sprossenabstand : 500 mm Anzahl der Sprossen : 9 Stück 3-seitige Holmlanglochung : 13 x 40 mm mittiger Abstand : 50 mm Kombilochung der Sprosse : 9 x 16 mm und Ø 11 mm mittiger Abstand : 25 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1 kN Lieferlänge L : 4500 mm Nutzbarer Querschnitt : 21590 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: Stellring, kabelleiter niedax, kabelleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 4.500 Millimeter (ab € 0,13338* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,42*
€ 859,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,49*
€ 852,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,82*
€ 807,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,13*
€ 774,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,21*
€ 714,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.