Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag 28021 1-8h/D LED CGLine+ (Set) LED Einzelbatterieleuchte m.auto.Funktionste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0383387
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354818
EAN/GTIN:
     4012539345343
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Abdeckscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 8,3 W Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 341 mm Breite: 202 mm Höhe/Tiefe: 92 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 45 % Erkennungsweite: 32 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 241,19*
€ 288,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,16*
€ 291,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 257,50*
€ 305,80*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,48*
€ 323,93*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,34*
€ 332,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071350418
ab € 26,46*
Zubehör
CEAG
40071350432
ab € 18,76*
Zubehör
CEAG
40071350400
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.