Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
Metz 15024B10S-E REG Spleißverteiler f.Crimpspleißhalter OpDAT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0386361
Hersteller:
BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
15024B10S-E
EAN/GTIN:
4251122179723
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35, Flache Bauweise mit einem schrägem Auslass (Anschlüsse nach unten) und einem großen Verkabelungsraum, Hoher Bedienkomfort auch bei hohen Verdrahtungskanälen in der näheren Umgebung, Zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabeln (VIKs), Modularer Aufbau: Gehäuse, bestückte Frontplatte und Spleißablage sind separat zu bestellen., Sichtbereich mit Beschriftungsstreifen, Durch verschiedene Montagemöglichkeiten des Tragschienenhalters am Gehäuse sind mehrere Einbauvarianten möglich., Kabelzuführung von oben oder unten, mit einer Zugentlastung M20 (optional erhältlich). , Frontplatte (3HE/7TE) mit LC-Quad-, SC-Duplex-, ST- oder E2000 Kupplungen. Weitere Typen auf Anfrage., 3 Varianten verfügbar:, OpDAT REG S V = für vorkonfektionierte Leitungen, OpDAT REG S Splice C = für 12 Spleiße mit Crimpspleißhaltern, OpDAT REG S Splice S = für 12 Spleiße mit Schrumpfspleißhalter, Besonders stabile Tragschienenhalterung, Mit einer unverlierbaren Schraube des Deckels, Geeignet für gemischte Bestückung mit Glasfaser- und Kupfertechnik, Mit montierter Blindplatte als reine Spleißbox oder auch als Durchgangsspleißbox für bis zu 12 (24) Fasern, auf der Tragschiene verwendbar
... >
Netzwerk- und Telefontechnik passiv
>
LWL-Komponenten / Patchkabel
>
LWL Spleissboxen und Dosen
Weitere Suchbegriffe:
btr patchpanel
,
lwl patchpanel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,14*
€ 78,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,79*
€ 79,62*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,88*
€ 79,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 81,95*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,89*
€ 82,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte 3HE/7TE
Metz Connect
130810-01-E
ab € 5,53*
Zubehör
Keystone Modulträger 3HE, 7TE 6 Port Edelstahl unbestückt
Metz Connect
130B20E2E-E
ab € 24,31*
Zubehör
Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt
Metz Connect
130B10E2E-E
ab € 19,49*
Zubehör
OpDAT REG Zugentlastung M20
Metz Connect
150240M20Z-E
ab € 5,99*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xE2000 APC OS2 (Keramik)
Metz Connect
15024A5912-E
ab € 121,24*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xE2000 SM (Keramik)
Metz Connect
15024A5812-E
ab € 136,42*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xST SM + MM (Keramik)
Metz Connect
15024A0112-E
ab € 33,23*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 3xLC-Q OM4 (Keramik, violett)
Metz Connect
15024A7903-E
ab € 33,74*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xE2000-D APC OS2 (Keramik)
Metz Connect
15024A5C06-E
ab € 133,40*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xE2000-D MM (Keramik)
Metz Connect
15024A5A06-E
ab € 133,13*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xSC-D MM (Keramik, metall)
Metz Connect
15024AC206-E
ab € 31,00*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xSC-D OS2 (Keramik, metall)
Metz Connect
15024AD206-E
ab € 31,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen