Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bega 99862AK4 Pollerleuchtenkopf silber 4000K D:190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0389269
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99862AK4
EAN/GTIN:
     4044017248860
Suchbegriffe:
LED Modul
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
BEGA Pollerleuchtenkopf 99862AK4. Abgeblendetes Licht. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1,5 m. Abmessungen Ø 190 x 135 mm.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,63*
€ 498,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 435,95*
€ 500,27*
Frei Haus
ab € 442,13*
€ 504,95*
Frei Haus
ab € 444,97*
€ 509,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 488,89*
€ 552,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,79*
€ 657,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,61*
€ 639,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,38*
€ 608,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,89*
€ 581,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99622A
ab € 286,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.