Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R2X145/35DA-SM DALI Pendelleuchte weiß direkt - symmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0390747
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660250
EAN/GTIN:
     4029299422238
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5930 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehör für die Pendelmontage mit Seilpendel oder für direkte Deckenmontage geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Für die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstücke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,11*
€ 382,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,50*
€ 389,61*
Frei Haus
ab € 328,04*
€ 389,98*
Frei Haus
ab € 329,45*
€ 393,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,65*
€ 409,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,62*
€ 460,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201253
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 13,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972SI
ab € 32,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972
ab € 28,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974SI
ab € 57,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203587
ab € 10,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976SI
ab € 29,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976
ab € 18,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897
ab € 23,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203583
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.