Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Wiederöffnungsbinder
>
Artikel
HellermannmlT24SS5-SS-NA-C1 Metall- Kabelbinder 630x5,0 natur 111-91400
Menge:
Paket
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0394979
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-91400
EAN/GTIN:
4031026301570
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder der MLT-Serie aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A). Einfaches und effektives Verschlusssystem, bedingt wieder lösbar. Kunststoffbeschichtung schützt vor Kontaktkorrosion. Metallkabelbinder der MLT-Serie sind mit einem Faltverschluss ausgestattet. Durch Umbiegen der Stege entsteht ein sehr fester Halt am Bündelgut. Selbst starre Bündel können mit MLT Kabelbindern problemlos fixiert werden. Für alle Anwendungen die erhöhte Anforderungen an Haltekraft, Temperatur und/oder chemische Beständigkeit stellen, sind Metallkabelbinder die erste Wahl. Im Brandfall werden Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz gehalten. Ein Blockieren von Notausgängen durch herunterfallende Kabel wird durch den Einsatz von Metallkabelbindern vermieden.
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Kabelbündelung
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Wiederöffnungsbinder
,
hellermann tyton edelstahl kabelbinder
,
hellermann softbinder
,
verschluss binder
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 162,35*
€ 214,35*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 252,239*
€ 280,049*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 266,02*
€ 295,65*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 296,12*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 271,74*
€ 301,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 280,049*
€ 333,25831
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 252,239*
€ 300,16441
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,52239* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete (
entspricht € 2.800,49* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder der MLT-Serie
HellermannTyton
110-04000
ab € 503,56*
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 82,97*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 173,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen