Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180990 Aderendhülse isol. 0,25qmm 8mm violett DIN46228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0414020
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180990
EAN/GTIN:
     4021103809907
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.25mm2 vio...
aderendhülse isoliert 0,25mm²
aderendhülse isoliert
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 0,25 mm², Länge ohne Isolation L2: 8 mm, Gesamtlänge: L1: 12 mm, D1: 0,8, S1: 0,15, S2: 0,25, D2: 1,8, Isolationsfarbe: violett, Gewicht per 100 Stück~kg: 0,01, VE/Stck.: 100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01419*
€ 0,02189*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0146*
€ 0,0225*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01526*
€ 0,02356*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01864*
€ 0,02844*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01878*
€ 0,02978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02978*
€ 0,03544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02958*
€ 0,0352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02858*
€ 0,03401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02658*
€ 0,03163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01878*
€ 0,02235
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 1,359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 1,348*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 1,623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00674*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 1,25*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,0068*
Ähnlich
Cimco
18 1003
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
181004
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
181005
ab € 0,01729*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.