Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180994 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180994 Elektrischer Kontakt
Cimco 180994 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115C81
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
0.34 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01416*
€ 0,02156*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0146*
€ 0,0222*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01522*
€ 0,02312*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01799*
€ 0,02689*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0186*
€ 0,0279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02156*
€ 0,02566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01986*
€ 0,02363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01416*
€ 0,01685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,156* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 1,359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 1,348*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 1,623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01419*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00674*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 1,25*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,0068*
Ähnlich
Cimco
18 1003
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
181004
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
181005
ab € 0,01729*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.