Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 WS/SW-RT 0023391/100 Solarleitung n.PV1-F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0428092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023391/100
EAN/GTIN:
     4044776632955
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solarleitung ÖLFLEX® SOLAR XLSR 1X4 WH/BKRD 100 M, Solarleitung, 1X4, schwarz-rot, 5.3 mm, U0/U: 0,6/1 kV, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -40°C - 100°C, flexibel, Halogenfrei, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung ,Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander ,Hält mittleren mechanischen Belastungen stand,Zur ungeschützten Verbindung von Solarmodul und Wechselrichter in geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen nach IEC 60364-5-52, Nutzen: Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen,Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,3272*
€ 1,6772*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,04*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,6772*
€ 1,99587
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,3272*
€ 1,57937
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 167,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.