Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copolymer-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, ÖLFLEX SOLAR XLS-R, 4,0 mm², schwarz/


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Copolymer-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, ÖLFLEX SOLAR XLS-R, 4,0 mm², schwarz/
Copolymer-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, ÖLFLEX SOLAR XLS-R, 4,0 mm², schwarz/
Artikel-Nr.:
     4502-33P2298
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023391
EAN/GTIN:
     4044776632955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solarkabel, 0023391, LAPP Das 0023391 ist ein elektronenstrahlvernetztes Solarkabel mit reduziertem Außendurchmesser. Dieses vernetzte, halogenfreie und doppelt isolierte Solarkabel ist für den dauerhaften Außeneinsatz und insbesondere für die Verbindung von geerdeten und ungeerdeten Photovoltaikanlagen geeignet. Es ist einsetzbar für die Verbindung von Solarmodulen untereinander und als Verlängerungskabel zwischen den einzelnen Modulsträngen oder dem DC/AC-Wechselrichter. Features * Gute Kerb- und Abriebfestigkeit * Bewährte elektronenstrahlvernetzte Qualität * UV-beständig * Solarenergie * Kältebeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Copolymer
Außendurchmesser:
5.2 mm
Farbe:
schwarz/rot
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
6.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40°C bis 100 °C
Biegeradius (bewegt):
84 mm
Biegeradius (unbewegt):
28 mm
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerkabel, schlauchleitung, steuerkabel 1 adrig, Kabel, Leitung, Litze, Photovoltaik-Kabel, PV-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,3272*
€ 1,6772*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.