Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Einbauventilator
>
Artikel
Maico PP 45 K Ventilatoreinheit komplett für PushPull 45 0095.0241
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0428139
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0095.0241
EAN/GTIN:
4012799952411
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Endmontage-Sets für das Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (G2 + G3), so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird. Ausführungen: PP 45 K - mit elektrischer Klappe. PP 45 O - mit manueller Klappe. PP 45 RC - mit Funksteuerung und elektrischer Klappe. Um eine effiziente Lüftung zu erreichen, empfehlen wir die Geräte paarweise zu betreiben. Beim Endmontage-Set PP 45 RC ist es Grundvoraussetzung. Notwendiges Zubehör: Rohbauhülse PP 45 RHK oder PP 45 RHL, Außenabdeckung PP 45 AK, PP 45 AE oder PP 45 AW für Außenwandmontage oder Laibungselement PP 45 LE für Laibungskanalmontage, Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O für die Endmontage-Sets PP 45 K und PP 45 O und Funkschalter DS 45 RC für das Funkgerät PP 45 RC, Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O können mehrere Geräte (max. 6) gleichzeitig gesteuert werden. Bei Verwendung des Funkschalters DS 45 RC ist die Geräteanzahl nicht begrenzt, sofern die Geräte sich in Reichweite der Funkschalter befinden. Optionales Zubehör: Mauerblock PP 45 MB, Leistungsteil PP 45 LT, EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO, EnOcean-Actor PP 45 ACT, Feuchtesensor PP 45 HYI und PP 45 HY, CO2-Sensor PP 45 CO2, VOC-Sensor PP 45 VOC, Luftfilter, Ersatz PP 45 G2, PP 45 G3 und PP 45 G2P, Die Geräteversionen PP 45 K und PP 45 RC verfügen über eine elektrische Klappe. Werden die Geräte abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät keine elektrische Energie. Beim Endmontage-Set PP 45 O wird die Außenklappe manuell verschlossen. Die Raumluftsteuerungen RLS 45 K und RLS 45 O können mit dem internen Feuchtesensor PP 45 HYI oder mit den externen Sensoren PP45 HY, PP 45 CO2 und PP 45 VOC erweitert werden. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A+. Das Endmontage-Set PP 45 RC kann mit einem Feuchtesensor PP45 HYI erweitert werden. Der Sensor wird nur im Master-Gerät installiert. Die Raumluftsteuerungen
... >
Anlagentechnik / Klima
>
Lüftung
>
Kontrollierte Wohnraumbelüftung dezentr.
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,23*
€ 450,83*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 375,35*
€ 457,36*
Lager 4981
3 Tage
39
€ 4,95*
ab € 400,33*
€ 473,38*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 422,31*
€ 496,68*
Lager 721
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,17*
€ 517,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,68*
€ 591,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,52*
€ 552,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 447,23*
€ 532,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 430,73*
€ 512,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenabdeckung beige, f. E-Set PP45 PP 45 AKB
Maico
0093.1636
ab € 35,05*
Zubehör
Außenabdeckung weiß, E-Set PP45 PP 45 AKR
Maico
0093.1635
ab € 23,36*
Zubehör
Dachdurchführungshülse kurz (1,18 m) PP 45 DFHK
Maico
0059.0868
ab € 56,34*
Zubehör
Dachdurchführungskanal f. Dachhaube PP 45 DFK
Maico
0058.0096
ab € 132,28*
Zubehör
MC Außenabdeckung PP 45 AE
Maico Ventilatoren
0093.0177
ab € 105,48*
Zubehör
MC Außenabdeckung PP 45 AK
Maico Ventilatoren
0093.0176
ab € 55,31*
Zubehör
MC Außenabdeckung PP 45 AS
Maico Ventilatoren
0093.0612
ab € 106,05*
Zubehör
MC Außenabdeckung PP 45 AW
Maico Ventilatoren
0093.0178
ab € 105,42*
Zubehör
MC Laibungselement PP 45 LE
Maico Ventilatoren
0093.0179
ab € 141,03*
Zubehör
MC Luftfilter, PP 45 G2
Maico Ventilatoren
0093.0273
ab € 5,95*
Zubehör
MC Luftfilter, PP 45 G2P
Maico Ventilatoren
0093.1444
ab € 22,42*
Zubehör
MC Luftfilter, PP 45 G3
Maico Ventilatoren
0093.0274
ab € 7,29*
Zubehör
MC Mauerblock PP 45 MB
Maico Ventilatoren
0058.0143
ab € 59,50*
Zubehör
MC Raumluftsteuerung RLS 45 K
Maico Ventilatoren
0157.0360
ab € 199,44*
Zubehör
MC Rohbauhülse PP 45 RHK
Maico Ventilatoren
0059.0081
ab € 31,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen