Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R1X115/30DA-MPS-I840 DALI Pendelleuchte weiß IP 20 geeignet f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0428425
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0667411
EAN/GTIN:
     4029299452372
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3700 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehör für die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Für die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstücke gerade, in L-, in T- und Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 293,72*
€ 354,75*
Frei Haus
ab € 295,85*
€ 355,44*
Frei Haus
ab € 298,16*
€ 358,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,83*
€ 362,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,70*
€ 378,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,85*
€ 400,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201253
ab € 4,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 13,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972SI
ab € 31,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972
ab € 28,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974SI
ab € 56,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203587
ab € 10,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976SI
ab € 29,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976
ab € 18,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897
ab € 22,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203583
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.