| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0554824 Herst.-Nr.: 52220085 EAN/GTIN: 4044777681648 |
| |
|
| | |
| Mehrfacheinführung SKINTOP® MULTI VERSION 4, Mehrfacheinführung, Anzahl der Leitungseinführungen: 11, IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66, UV-beständig, Halogenfrei, Anwendungsgebiete: Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen und Medienschläuchen durch ein Gehäuse ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen,Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545, Gefährdungsstufen HL1 und HL2) , Nutzen: Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen) ,Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile ,Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik ,Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser ,Eindeutige Markierung der Durchführungspunkte und Klemmbereiche Somit kein Fehlerpotential bei der Leitungseinführung ,In verschiedenen Versionen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich,Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68 Nicht belegte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet ,Einfache Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse mittels 4 Befestigungsschrauben Die adhäsive Wirkung des Dichtungsgels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung des Produkts während der Montage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,02* | € 17,77* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,12* | € 17,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,84* | € 17,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,27* | € 20,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,34* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|