| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0561118 Herst.-Nr.: 40598 EAN/GTIN: 9120061394762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der BHK-TH ist eine Funksteuerung für die Heizpatrone des Badheizkörpers BHK. Aufwändige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung werden vermieden und ermöglichen eine einfache Installation. Die Steuerung kann auf eine UP-Dose oder AP auf die Wand montiert werden. Sie verfügt über einen Multifunktions-Wochentimer, Raumtemperaturkontrolle, Boosterfunktion, Uhr sowie die Modi ECO, COMFORT und Abwesenheits-Modus. Temperaturbereich: 5 bis 30 °C, Schutzart: IP 30, Farbe: RAL 9010, Abmessung: 140x80x28 mm, Versorgung: Micro Batterien AAA (im Lieferumfang enthalten), Frequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |