Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 84105 Flex.LEDStrip,24V,Innen,3000K CRI80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0575005
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     84105
EAN/GTIN:
     4012094841052
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 62,5 mm / 8 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 640 LED Abstand: 7,81 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 1.950 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 14 W Lebensdauer L70B50: >100.000 h Lebensdauer L80: >60.000 h Energieeffizienzklasse: E LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 44,83*
€ 58,28*
€ 8,50*
ab € 62,55*
€ 62,55*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,56*
€ 68,15*
€ 8,50*
ab € 54,53*
€ 69,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,79*
€ 73,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,01*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,01*
Zubehör
Rutec Licht
82102
ab € 2,00*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70511
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
85490
ab € 78,70*
Zubehör
Rutec Licht
85483
ab € 129,13*
Zubehör
Rutec Licht
85272-V2
ab € 33,53*
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 50,77*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,52*
Zubehör
Rutec Licht
85274
ab € 44,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.