Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTS 2,5 BK 1037082 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0587698
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1037082
EAN/GTIN:
     4055626570211
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4106*
€ 0,5806*
50
€ 5,00*
ab € 0,437*
€ 0,617*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4767*
€ 0,6436*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,45465*
€ 0,64465*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4728*
€ 0,6628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,64465*
€ 0,76713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60465*
€ 0,71953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54465*
€ 0,64813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52465*
€ 0,62433
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45465*
€ 0,54103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,2325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031762
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1162*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,266*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4963*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.