Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS CSARL 71.4040.50 WEISS CSA EBstrahler LED 40W 840 4400LM 50° D175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0593575
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     649841
EAN/GTIN:
     4043544577443
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante), Lichtkopf 355° drehbar und 60° herausschwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring und Lichtkopf aus Zinkdruckguss, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (Fangseil, automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848105 Systemleistung: 40.0 W Leuchten-Lichtstrom: 4400 lm Systemeffizienz: 110.00 lm/W Moduleffizienz: 149 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.8/21.8 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 50° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 140 mm Ausschnittsmaß: 158 mm Außendurchmesser: 175 mm Durchmesser Lichtkopf: 114 mm Höhe Leuchte: 145 mm Gewicht: 2.713 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 216,78*
€ 5,95*
ab € 179,60*
€ 216,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,74*
€ 222,51*
Frei Haus
ab € 185,13*
€ 223,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,84*
€ 228,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
645505
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.