Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Band Profil
>
Artikel
Brumberg 53651070 Alu-Flügel-Profil 24 x 7mm Länge: 2000 mm weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0606677
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
53651070
EAN/GTIN:
4251433911647
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Einbauprofil, weiß. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53001000 53002000 53008000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53400000 53400070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53161070 zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Eckerbinder 53061070 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden. zur Montageart: Einbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 24 mm x H: 7 mm.
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
LED-Band Profil
,
LED-Lichtschnur Profil
,
LED-Streifen Profil
,
Profil für LED-Bänder
,
Profile für LED-Streifen
,
brumberg led streifen
,
led-band profil
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,87*
€ 19,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,77*
€ 24,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,86*
€ 24,65*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,09*
€ 24,91*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,61*
€ 25,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfeder 53008000
Brumberg Leuchten
53008000
ab € 2,75*
Zubehör
Brumberg 53001000 Set 2xBefest.-Stück 2xSchraube,2xKlammer
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,85*
Zubehör
Endkappen-Set weiß 53161070
Brumberg Leuchten
53161070
ab € 0,92*
Zubehör
KU-Abdeckung transparent 2000mm 53400000
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 8,70*
Zubehör
Kunststoff-Abdeckung 2m schwarz 53400080
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,83*
Zubehör
L-Verbinder weiss 53061070
Brumberg Leuchten
53061070
ab € 10,10*
Zubehör
Set 2xBefestigungsklammern 53002000
Brumberg Leuchten
53002000
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen