Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil P31-10, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Weiß lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil P31-10, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Weiß lackiert
Einbauprofil P31-10, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Weiß lackiert
Einbauprofil P31-10, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53651070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53651070
EAN/GTIN:
     4251433911647
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Einbauprofil P31-10, für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Weiß lackiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,4∕ 0,7 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Profil
  • Artikelnummer: BRUM-53651070
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,87*
€ 19,87*
€ 5,46*
ab € 17,45*
€ 24,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 17,60*
€ 24,29*
€ 8,50*
ab € 17,74*
€ 24,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,02*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53008000
ab € 2,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53161070
ab € 0,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 8,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53061070
ab € 10,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53002000
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.