Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0618394 Herst.-Nr.: XPSUEP14AC EAN/GTIN: 3606489601768 |
| |
|
| | |
| Die Sicherheitsrelais Harmony XPS Universal sind in unterschiedlichen Sicherheitsanwendungen dank ihrer wählbaren Sicherheitsfunktion und Startoption per frontseitigen Drehschaltern optimal einsetzbar. Dadurch reduziert sich die Variantenvielfalt ihrer benötigten Geräte und mit der Diagnosefunktion lassen sich Zustände einfach an eine SPS übertragen, so daß im Fehlerfall Stillstandszeiten durch eindeutige Fehlerangaben verringert werden. Der seitlicher Stecker zur Verbindung mit Sicherheitsrelais XPSU ermöglicht den direkten Betrieb ohne separate Verdrahtung der Ansteuerung. Diese Relaiserweiterung verfügt als Ausgang über 4 sichere Relais-Schließerkontakte und 2 Öffnerkontakte. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VAC/DC und die Anschlüsse erfolgen über abziehbare Federzugklemmen. Die Montage erfolgt durch aufrasten auf eine Hutschiene oder per Schraubbefestigung auf Montageplatten. Zum Schutz der Einstellungen unter der transparenten Abdeckung ist ein eindeutig nummeriertes Verriegelungsband beigefügt. Vielfältige Zulassungen ermöglichen den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, not aus schaltgerät schneider electric, schutztürwächter, industrierelais 24v |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,86* | € 93,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 81,68* | € 93,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,97* | € 94,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,64* | € 96,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,34* | € 97,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|