Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62265661 Herst.-Nr.: XPSUEP14AC EAN/GTIN: 3606489601768 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsrelais 4S 2Ö 24V FZ XPSUEP14AC Die Sicherheitsrelais Harmony XPS Universal sind in unterschiedlichen Sicherheitsanwendungen dank ihrer wählbaren Sicherheitsfunktion und Startoption per frontseitigen Drehschaltern optimal einsetzbar. Dadurch reduziert sich die Variantenvielfalt ihrer benötigten Geräte und mit der Diagnosefunktion lassen sich Zustände einfach an eine SPS übertragen, so daß im Fehlerfall Stillstandszeiten durch eindeutige Fehlerangaben verringert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erweiterungsgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, not aus schaltgerät schneider electric, schutztürwächter, industrierelais 24v |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,86* | € 93,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,68* | € 93,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,97* | € 94,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,64* | € 96,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,34* | € 97,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|