Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PU AD13,0 Wellschlauch sw 8,8x13,0 10289902010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0630342
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10289902010
EAN/GTIN:
     4025113187802
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PU, HB (UL 94), IP 68/IP 69K, für sehr flexible Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / öl-, benzin- uns fettbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit / sehr flexibel / mikrobenbeständig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau (speziell für Motorinstallationen) / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7832*
€ 2,2832*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9952*
€ 2,5352*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,81045*
€ 2,77045*
50
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,88*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,5571*
€ 3,2071*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,77045*
€ 3,29684
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,57045*
€ 3,05884
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,46045*
€ 2,92794
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,31045*
€ 2,74944
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,21045*
€ 2,63044
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,81045*
€ 2,15444
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 67,93*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 76,66*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 41,03*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 66,95*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 67,95*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 21,01*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.