Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MSDB 2,5-RZ BU 3244342 Mini-Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0633412
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244342
EAN/GTIN:
     4046356145541
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: auf Montageplatte, Farbe: blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,754*
€ 0,984*
50
€ 5,00*
ab € 0,8018*
€ 1,0418*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,83375*
€ 1,08375*
50
Frei Haus
ab € 0,836*
€ 1,086*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8667*
€ 1,1267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,08375*
€ 1,28966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04375*
€ 1,24206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98375*
€ 1,17066
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83375*
€ 0,99216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024177
ab € 0,0884*
Zubehör
Phoenix Contact
3024423
ab € 0,1167*
Zubehör
Phoenix Contact
3029703
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1872*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7241*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.