Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Artikel
Phoenix USLKG 95 B 3048195 Schutzleiter-Reihenklemme
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0645272
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3048195
EAN/GTIN:
4017918939441
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Schrauben mit Innensechskant, mit Ausbruch zur Brückung, ohne Befestigungsschraube, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Schutzleiterklemme
,
phoenix contact 25mm reihenklemme
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 244,35*
€ 281,41*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 287,01*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 259,7747*
€ 298,3747*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 261,26*
€ 299,20*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 270,23*
€ 310,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 298,3747*
€ 355,06589
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 296,3147*
€ 352,61449
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,4147*
€ 340,83349
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 281,9647*
€ 335,53799
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 259,7747*
€ 309,13189
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 25,97747* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Feste Brücke
Phoenix Contact
3048205
ab € 2,86*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0816210
ab € 248,15*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,853*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5698*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,653*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1472*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,30*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,0085*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,0881*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen