Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme USLKG 95 B


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012-42252120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048195
EAN/GTIN:
     4017918939441
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiter-Reihenklemme USLKG 95 B

Schutzleiter-Reihenklemme, Schrauben mit Innensechskant, mit Ausbruch zur Brückung, ohne Befestigungsschraube, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25..95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 244,35*
€ 281,41*
pro Paket
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 287,01*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 259,7747*
€ 298,3747*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 261,26*
€ 299,20*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 270,23*
€ 310,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 299,20*
€ 356,048
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 297,15*
€ 353,6085
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 287,24*
€ 341,8156
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 282,75*
€ 336,4725
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 261,26*
€ 310,8994
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 26,126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3048205
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 248,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,853*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,653*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1472*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,0085*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,0881*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.