Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEL DCCK 18 M 10/10 AIK-IBS Näherungssc DCCK 18 M 10/10 AIK-IBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0651361
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     200484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 0 … 10 mm Betriebsspannung: 15 … 30 V DC Analogausgang Spannung: 0 … 10 V Analogausgang Strom: 4 … 20 mA Auswertung: analog Bauform: Gewinde Besonderheiten: extrem hoher Schaltabstand Gehäusematerial: Messing, CuZn Größe: M18 x 1 Gehäuselänge: 48,5 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 … +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,60*
€ 123,95*
€ 5,46*
ab € 100,96*
€ 127,06*
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 132,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,60*
€ 201,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.