| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0651990 Herst.-Nr.: 28337 EAN/GTIN: 4015162283372 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, mit zwei Ruftasten und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an ein VT200 Systemnetzgerät. Anschluss für Türöffner (ET100A bzw. 12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (24V AC/DC, max. 1A). Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Spannungsversorgung: 24-29V DC, max. 3W aus Systemnetzgerät. Max. 4 Türsprechstellen können im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Verwaltungs-Transpondern. Abmessungen: 120 x 220 x 2mm (Frontplatte), 104 x 208 x 42mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Passendes Zubehör: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Türöffner ET100A, Relaismodul VT200R (zur Ansteuerung eines Türöffners, der die genannten Spezifikationen nicht erfüllt, für manipulationssicheren oder zweiten Türöffner). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 181,92* | € 213,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 190,75* | € 223,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,59* | € 236,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 197,12* | € 236,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 258,99* | € 298,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|