Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA VT200TU2 Video-Türsprechstelle Unterputz m.2 Ruftasten 28337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6106905
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28337
EAN/GTIN:
     4015162283372
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, mit zwei Ruftasten und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an ein VT200 Systemnetzgerät. Anschluss für Türöffner (ET100A bzw. 12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (24V AC/DC, max. 1A). Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Spannungsversorgung: 24-29V DC, max. 3W aus Systemnetzgerät. Max. 4 Türsprechstellen können im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Verwaltungs-Transpondern. Abmessungen: 120 x 220 x 2mm (Frontplatte), 104 x 208 x 42mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Passendes Zubehör: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Türöffner ET100A, Relaismodul VT200R (zur Ansteuerung eines Türöffners, der die genannten Spezifikationen nicht erfüllt, für manipulationssicheren oder zweiten Türöffner).
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
44 mm
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Abdeckung:
true
Schutz gegen Vandalismus:
true
Mit Infoschild:
true
Modulare Bauweise:
false
Mit Kamera:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,94*
€ 194,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,79*
€ 203,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,81*
€ 215,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,96*
€ 215,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 265,81*
€ 283,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,46*
€ 332,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.