Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED Strip VARDAflex PLUS DTW, IP20, 120 LED/m, 24V DC, 7.5W/m 1900-3000K 772m/m 120°, 500cm / 1cm, Dim-to-Warm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip VARDAflex PLUS DTW, IP20, 120 LED/m, 24V DC, 7.5W/m 1900-3000K 772m/m 120°, 500cm / 1cm, Dim-to-Warm
LED Strip VARDAflex PLUS DTW, IP20, 120 LED/m, 24V DC, 7.5W/m 1900-3000K 772m/m 120°, 500cm / 1cm, Dim-to-Warm
Artikel-Nr.:
     440-RU-79141
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-79141
EAN/GTIN:
     4012094791418
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip VARDAflex PLUS DTW, IP20, 120 LED/m, 24V DC, 7.5W/m 1900-3000K 772m/m 120°, 500cm / 1cm, Dim-to-Warm

  • Dimmbarkeit: Dim to Warm,mit entsprechendem Zubehör
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 600
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: LED Strip
  • Lichtfarbe: weiß
  • Langlebig und wartungsfrei.
  • Betriebsspannung: 24
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Netzanschluss: offenes Kabelende, 2-polig
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Lichtstrom: 3860 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtausbeute: 102,93 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 37,5 W
  • Farbtemperatur: 1900-3000 K
  • Energieverbrauch: 38 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,15 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß bis warmweiß
  • Dimmbar: ja
  • Material: Metall
  • Gute Farbwiedergabe (CRi >80Ra).
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Lebensdauer L70B50: 50.000 Stunden
  • Größe: LED Abstand-L: 1,67 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 3 cm
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: Endkappen excl
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,11*
€ 98,94*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 80,26*
€ 99,44*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 104,68*
€ 104,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,01*
€ 108,38*
€ 8,50*
ab € 91,42*
€ 111,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,01*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,01*
Zubehör
Rutec Licht
82102
ab € 2,01*
Zubehör
Rutec Licht
82103
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70511
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 50,68*
Zubehör
Rutec Licht
80473
ab € 38,26*
Zubehör
Rutec Licht
85479
ab € 37,36*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.