Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung MULTIFLEX 512-PUR 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PUR Steuerleitung MULTIFLEX 512-PUR 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau
PUR Steuerleitung MULTIFLEX 512-PUR 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F2439
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22535
EAN/GTIN:
     4099891248024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerleitung, 22535, HELUKABEL Diese Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Steuerleitung, mit gleitfähiger PP-Aderisolation und einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Abriebfest * Ölbeständig * Beständig gegen UV- und Ozonstrahlung Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PP * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.6 = feinstdrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g1, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,88892*
€ 3,00892*
1
€ 5,46*
ab € 1,92*
€ 3,03*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 323,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.