Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0663346 Herst.-Nr.: 4052899583221 EAN/GTIN: 4052899583221 |
| |
|
| | |
| Zubehör. Produkteigenschaften: DALI Bus Stromversorgung bis zu 100 mA. Versorgungsspannung: 220…240 V. Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Steckklemmen für einfache Verdrahtung. Kompakte Bauform: 108 x 30 x 21 mm. . Produktvorteile: Geeignet für kleine eigenständige DALI Installationen. Ermöglicht dimmbare Retrofitlösung für Anwendungen mit abgehängte Decken. Geeignet um DEXAL Sensoren und RF Module zu versorgen. Geeignet für Applikationen, wo kein DEXAL Treiber verfügbar ist. Geeignet für DC Betrieb 176…276 V. . Technische Ausstattung: Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich. . |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo osram, led treiber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,68* | € 26,79* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,46* | € 27,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,49* | € 29,49* | | | | Lager 4147 | | | | 25 | | € 7,90* | ab € 26,01* | € 29,86* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,56* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 746,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|