Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0696705 Herst.-Nr.: A9MEM3275 EAN/GTIN: 3606480616525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Energiezähler iEM3275 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED Einschaltanzeige, eine blinkende gelbe LED für die Genauigkeitsprüfung und Kommunikationsanzeigen. Dieser Zähler kann in Weiterverrechnungsanwendungen verwendet werden und unterstützt 4 Tarife. Der Zähler bietet die folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie: Klasse 0,5S nach IEC 62053-22, Wirkenergie: Klasse C nach EN 50470-3 und Wirkenergie: Klasse 0,5S nach IEC 61557-12. Der Zähler misst die Wirk- und Blindleistung, die Wirk- und Blindenergie, die Spannung und den Strom. Mit 4 Quadranten Energiemessung. Entwickelt für 50Hz oder 60Hz Netze, die Versorgungsspannung kann von 100 bis 277VAC oder 173 bis 480VAC variieren. Der Bemessungsstrom fließt durch einen 1A oder 5A Stromwandler, um in diesem Zähler gemessen zu werden und unterstützt einphasige und neutrale, dreiphasige und dreiphasige und neutrale Konfigurationen. Kommunikationsprotokoll ist LON mit Schraubklemmenunterstützung. Es gibt einen programmierbaren digitalen Eingang, der als Tarifsteuerungs- oder Pulseingang verwendet werden kann. Zertifizierungen umfassen EAC, CE, UL und MID. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 90 mm, Tiefe 69 mm, Höhe 95 mm und Produktgewicht 260 g. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 203,91* | € 239,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 208,41* | € 245,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 217,62* | € 253,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 229,47* | € 266,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 228,63* | € 271,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|