Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider BMEH584040S M580S CPU580-40 DIO + RIO HSBY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0708425
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMEH584040S
EAN/GTIN:
     3606489562526
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
modicon m340 cpu-modul
Dieser redundante Sicherheitsprozessor ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (PAC) und sicherheitsgerichteten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Dieses Produkt bietet eine maximale Konfiguration von 16 dezentralen Racks mit bis zu 16.384 digitalen E/A-Kanälen und 4.096 analogen E/A-Kanälen. Dieses Sicherheitsprodukt ist beschichtet und ist mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F kompatibel. Er verfügt über 1 Ethernet-Anschluss für den Service, 2 Ethernet-Anschlüsse für ein Ring-Remote-E/A-Netzwerk (nur Remote-EA-Racks) und 1 USB-Mini-B-Anschluss für die Programmierkonsole. Es verfügt über einen integrierten RAM-Speicher von 16 MB für Programme und 10 KB für den Systemspeicher. Es verfügt über einen erweiterbaren Flash-Speicher von 4 GB für die Datenspeicherung und 16 MB für die Programmsicherheit und 1.024 KB für die Datensicherheit. Dieses Produkt ist nach IP20 eingestuft und bietet 638.044 Stunden MTBF. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt entspricht den CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC-, UKCA-, ATEX/IECEx-Zone 2/22- und TUV/IEC61508/SIL3-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenbereichen zertifiziert. Dieser Prozessor ist kompatibel mit Modicon X80- und Quantum-Modulen mit RJ45- (490NAC0100) und LWL-Singlemode- (490NAC0201) Verbindungen zum Aufbau einer redundanten Architektur. Die CPU muss in den mit 00 und 01 gekennzeichneten Modulträger-Steckplätzen installiert werden, wobei 2 Schrauben auf der Oberseite der CPU angebracht werden müssen, um das Modul im Modulträger zu halten. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Backplane, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStru
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.871,77*
€ 6.104,85*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.789,07*
€ 6.109,92*
Frei Haus
ab € 6.481,49*
€ 6.719,19*
Frei Haus
ab € 6.624,90*
€ 6.863,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.698,22*
€ 6.937,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.937,29*
€ 8.255,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.881,54*
€ 8.189,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.745,30*
€ 8.026,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.698,22*
€ 7.970,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M3S4
ab € 63,51*
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M5S4
ab € 67,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.