Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider BMEP582040S M580S CPU580-20 DIO + RIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0708433
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMEP582040S
EAN/GTIN:
     3606489705480
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
modicon m340 cpu-modul
Dieser Standalone-Sicherheitsprozessor ist Teil der Modicon M580-Reihe, einer speicherprogrammierbaren Steuerungen (PAC/SPS) mit integrierter funktionaler Sicherheit und mit integriertem Ethernet. Er bietet eine maximale Konfiguration von 4 lokalen Racks und 8 dezentralen Racks mit bis zu 10.240 digitalen E/A-Kanälen und 2.560 analogen E/A-Kanälen. Dieses Sicherheitsprodukt ist beschichtet und ist mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F kompatibel. Dieser Controller kann Hybridherstellern dabei helfen, einen besseren, messbaren und früheren ROI zu erzielen und ihre Projektinvestitionen in weniger als drei Monaten bis zu 100 % zu amortisieren. Er verfügt über 1 Ethernet-Anschluss für den Service, 2 Ethernet-Anschlüsse für das Ring-Remote-I/O-Netzwerk (nur Remote-IO-Racks) und 1 USB-Mini-B-Anschluss für die Programmierkonsole. Er verfügt über einen integrierten RAM von 8 MB für Programme, 768 KB für Daten, 10 KB für den Systemspeicher. Er verfügt über einen erweiterbaren Flash-Speicher von 4 GB für die Datenspeicherung und 2 MB für die Programmsicherheit und 512 KB für die Datensicherheit. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 767.536 Stunden. Dieser Prozessor wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert bis zu SIL2/SIL3 nach IEC 61508/61511 für Prozesse. Außerdem bis zu SILCL3 nach IEC 62061 und bis zu Cat. 4/Ple nach ISO 13849 für Maschinen sowie bis zu SIL4 nach EN 50126/502128/50129 für Schienenverkehr. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Es entspricht den CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC-, UKCA-, ATEX/IECEx-Zone 2/22- und TUV/IEC61508/SIL3-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenbereichen zertifiziert. Die CPU muss in den mit 00 und 01 gekennzeichneten Rack-Steckplätzen installiert wer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.592,67*
€ 2.774,24*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.568,70*
€ 2.779,44*
Frei Haus
ab € 2.688,28*
€ 2.857,37*
Frei Haus
ab € 2.735,30*
€ 2.918,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.766,37*
€ 2.949,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.949,48*
€ 3.509,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.919,42*
€ 3.474,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,11*
€ 3.369,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.787,95*
€ 3.317,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.766,37*
€ 3.291,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M3S4
ab € 62,43*
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M5S4
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.