Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon M580S Safety-CPU- Modul 2040 Level BMEP582040S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71678756
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMEP582040S
EAN/GTIN:
     3606489705480
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
modicon m340 cpu-modul

Modicon M580S Safety-CPU- Modul 2040 Level BMEP582040S

Dieser Standalone-Sicherheitsprozessor ist Teil der Modicon M580-Reihe, einer speicherprogrammierbaren Steuerungen (PAC/SPS) mit integrierter funktionaler Sicherheit und mit integriertem Ethernet. Er bietet eine maximale Konfiguration von 4 lokalen Racks und 8 dezentralen Racks mit bis zu 10.240 digitalen E/A-Kanälen und 2.560 analogen E/A-Kanälen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
68 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.592,67*
€ 2.774,24*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.568,70*
€ 2.779,44*
Frei Haus
ab € 2.688,28*
€ 2.857,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.735,30*
€ 2.918,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.766,37*
€ 2.949,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.918,33*
€ 3.472,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.888,55*
€ 3.437,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.800,84*
€ 3.333,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.757,83*
€ 3.281,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.735,30*
€ 3.255,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M3S4
ab € 62,43*
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M5S4
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.