Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
Nobile 1850233012 Möbeleinbauleuchte CSP LED Linse 38° weiss 4W 3000K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0721589
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
1850233012
EAN/GTIN:
4044538059945
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Schwenkbare Möbeleinbauleuchte mit hitzebeständigem Schutzglas. Material: Stahl/Polycarbonat/Glas klar Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Linse: optische Linse Farbwiedergabeindex Ra: 90 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerätempfehlung: EL-350mA CC Serie
... >
Langfeldleuchten
>
LED Technische Außenleuchten
>
LED Leuchten Divers
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED-Linsen
,
LED-Optiken
,
Möbeleinbauleuchte
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led nobile
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 23,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 23,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,02*
€ 23,91*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 24,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung 2p L500mm Buchse ANSCHLUSSLEITUNGAMPFÜRKONSTANTST
nobilé
8099710050
ab € 1,66*
Zubehör
Aufbaugehäuse go ST R5020AUFBAURING
nobilé
1850297900
ab € 1,92*
Zubehör
Aufbaugehäuse sw ST R5020AUFBAURING
nobilé
1850291800
ab € 1,28*
Zubehör
Endkontakt ws 1p ENDKONTAKT-KURZSCHLUSSBRÜCKEFÜRKO
nobilé
8099720000
ab € 2,21*
Zubehör
KupplungVerbinder T ws 2p 800mm T-VERTEILERFÜRKONSTANTSTROM
nobilé
8099700080
ab € 3,86*
Zubehör
LED-Trafo 1-9W 350mA 30V IP20 Kstgeh stat 145x21x19mm EL-9-350SLIM
nobilé
8990650000
ab € 13,67*
Zubehör
LED-Trafo 1-9W 350mA 30V IP20 Kstgeh stat EL-9R-350
nobilé
8990600000
ab € 12,12*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L1500mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991459700
ab € 2,38*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L2000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991452000
ab € 3,26*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L3000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991453000
ab € 4,31*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L500mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991450500
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen